絞り込み
ブランド
  • モレスコ(MORESCO)(5)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • コスモ石油(1)
  • スターカット工業(1)
粘度
  • 32(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.1(1)
  • 0.5(2)
  • 1(7)
  • 2(2)
  • 4(3)
  • 9.5(1)
  • 18.9(1)
  • 20(46)
  • 200(32)
  • 208(2)
適合
  • ポンプ(1)
  • 油圧機器(5)
引火点(℃)
  • 141(1)
  • 186(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(1)
パワーオイル RIKEN(理研機器)パワーオイルRIKEN(理研機器)
16,980税込18,678
1缶(18L)
当日出荷から21日以内出荷
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色使用温度範囲(℃)5~60適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
難燃性作動液 ハイドールHAW-32 モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAW-32モレスコ(MORESCO)
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。pH10.2(20℃)水分(%)40流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
難燃性作動液 ハイドールHAW モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAWモレスコ(MORESCO)
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
ハイドールHAWは、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa~21MPaでの実用性を確立。使用条件によっては30MPaでの高圧使用まで可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 高い潤滑性:吐出圧力14~25MPaの高圧領域で使用可能な耐磨耗性と高い潤滑性。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)18pH10.2(20℃)水分(%)40外観赤色透明液体流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)51.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)1.06
高粘度指数油圧作動油(ハイドール) モレスコ(MORESCO)高粘度指数油圧作動油(ハイドール)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。 低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。
用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に適合範囲ポンプ容量(L)18引火点(℃)141外観緑色流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)8.4/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L粘度指数161全酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
難燃性作動液 ハイドールH-200 モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールH-200モレスコ(MORESCO)
26,980税込29,678
1缶(18L)
3日以内出荷
ハイドールH-200は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。平衡型ベーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐磨耗性があります。 使用圧力が14MPa以下でご使用いただけます。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 高い潤滑性:平衡型ベーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐磨耗性があります。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性:粘度温度特性にすぐれており、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。pH10.2(20℃)水分(%)42流動点(℃)-47.5
メカフォージングM-2 日本メカケミカルメカフォージングM-2日本メカケミカル
38,980税込42,878
1個(18L)
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH6.6(原液/15℃)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物希釈液(×10)摩擦係数0.11比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)32(10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
高性能冷間鍛造油剤 スタールーブ スターカット工業高性能冷間鍛造油剤 スタールーブスターカット工業
84,980税込93,478
1缶(18L)
3日以内出荷
リン酸亜鉛被膜処理を省力化します冷間鍛造においては非常にすぐれた潤滑性能を示します。鉄系・アルミ・ステンレスの加工に。PRTR法対応品です非塩素系高性能油性潤滑剤
用途金属靭性加工用:鉄系・アルミ・ステンレスの加工タイプ不水溶性容量(L)18荷姿ペール缶外観淡黄褐色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロクリーン コスモ石油コスモ ハイドロクリーンコスモ石油
52,980税込58,278
1缶(18L)
3日以内出荷から7日以内出荷
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
難燃性作動液 ハイドールHAW-K モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAW-Kモレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
群を抜く、優れた難燃性。着火試験、発火試験、燃焼試験等の評価試験で群を抜いた優れた難燃性が証明 されています。消防法上の非危険物として認定されており、消防法による取り扱いや数量の制限がありません。 格段の潤滑性(耐摩耗性)。14MPa~21MPa(140kg/cm2~210kg/cm2)での実用性を確立しています。又、使用条件によっては、30MPa(300kg/cm2)での高圧使用実績を有します。 安定した耐熱性、耐酸化性。高温で使用される事により生成される熱劣化生成物、酸化生成物や不純物の混入等による不溶解生成物は最小限に抑えられており、安心してご使用戴けます。 各種材質への良好な適合性。油圧装置を構成する機材である金属、ゴム等に対して使用上の制約が少なく、適合性に優れています。又、液相、気相いずれにおいて も、充分な錆止め性能を発揮します。 圧縮性、応答性を高める、優れた消泡性。消泡持続性に優れ、泡の発生が少なく、また発生した場合にも消えやすい為、圧縮性、応答性が良好です。長期間使用しても優れた消泡性を持続する為、機器の性能を、無駄なく発揮でき、正確な制御を保持します。 高粘度指数で低流動点。鉱油系作動油等に比べ粘度指数が大変高く、温度変化に対する粘度の変化は極めて小さくなっています。流動点も低く、適用範囲の最高使用温度においても充分に粘度を保持し、安定して装置性能を維持します。
適合範囲油圧作動に使用される金属、ゴム水分(%)40外観赤色透明流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)51.0(40℃)危険物の類別非危険物粘度指数160
油圧作動油