絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(1)
  • モレスコ(MORESCO)(5)
  • ノーブランド(4)
  • コベルコ(KOBELCO)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 松村石油(2)
  • トヨタ(2)
  • 日本サン石油(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • BOLL(1)
  • JTC(1)
  • エナパック(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • 日立建機カミーノ(1)
粘度
  • 10(1)
  • 10.43(1)
  • 22(1)
  • 22.42(1)
  • 56.68(1)
  • 57.41(1)
  • 68(2)
  • 68.66(1)
  • 69.52(1)
  • 100(2)
  • 103.5(1)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 200(2)
適合
  • その他(1)
  • 圧縮機(1)
  • 建設機械(1)
  • 油圧機器(4)
  • 産業機械(1)
  • 自動車部品(1)
引火点(℃)
  • 154(1)
  • 156(1)
  • 182(1)
  • 186(1)
  • 204(1)
  • 206(1)
  • 232(1)
  • 240(1)
  • 242(2)
  • 246(1)
  • 248(1)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 256(1)
  • 258(1)
  • 262(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ ハイドロHV コスモ石油コスモ ハイドロHVコスモ石油(3件のレビュー)
1缶(20L)ほか
取扱停止中
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油(6件のレビュー)
1缶(20L)ほか
取扱停止中
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
コスモ スーパーエポック ES コスモ石油コスモ スーパーエポック ESコスモ石油
1缶(20L)ほか
取扱停止中
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。 酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。 高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。 ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。 優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。 添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック UF コスモ石油コスモ スーパーエポック UFコスモ石油(1件のレビュー)
1缶(20L)ほか
取扱停止中
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油
1缶(20L)
取扱停止中
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロ HV 15K コスモ石油コスモ ハイドロ HV 15Kコスモ石油
1缶(20L)
取扱停止中
高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ 低温グリース コスモ石油コスモ 低温グリースコスモ石油
1缶(2.5kg×1缶)ほか
取扱停止中
低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。使用温度範囲(℃)-60~110外観白黄色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
コスモ ハイドロクリーン コスモ石油コスモ ハイドロクリーンコスモ石油
1缶(18L)ほか
取扱停止中
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロ NC コスモ石油コスモ ハイドロ NCコスモ石油
1缶(20L)ほか
取扱停止中
NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。 高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック ES コスモ石油コスモ スーパーエポック ESコスモ石油
1缶(20L)
取扱停止中
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
油圧作動油