絞り込み
ブランド
  • 松村石油
  • モノタロウ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(24)
  • コスモ石油(10)
  • 出光興産(6)
  • 日本サン石油(6)
  • モレスコ(MORESCO)(5)
  • ノーブランド(4)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • コベルコ(KOBELCO)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • フックスジャパン(2)
  • トヨタ(2)
  • カストロールインダストリアル(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
内容量(L)
  • 20(2)
  • 200(2)
適合
  • その他(2)
引火点(℃)
  • 256(2)
  • 258(2)
  • 260(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ松村石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。 特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。 粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。 非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。 潤滑性、耐摩耗性に優れています。 錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性が優れています。 水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.20
バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ松村石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。 工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 250℃以上の高い引火点を有しています。 粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。 摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.60
油圧作動油