カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 工業用潤滑油
          • 油圧作動油
絞り込み
粘度
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

油圧作動油 :「eneos」の検索結果

ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SEENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SE-PENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
ハイランドワイド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドワイドENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器冷凍庫用油圧機器計器等の精密油圧機器舶用甲板機械の遠隔操作装置その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ハイランドジネン TX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドジネン TXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。適合範囲建設機械・油圧作動(ASTM)L1.0エコマーク認定認定危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L1.0
ハイランドワイド KV46(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドワイド KV46(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。 油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。 ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置適合範囲油圧作動(ASTM)L0.5引火点(℃)244流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.855色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
HYDRAULIC OIL 5606J ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULIC OIL 5606JENEOS(旧:JXTGエネルギー)
41,980税込46,178
1缶(20L)
5日以内出荷
温度特性が優れている粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい上、流動点が低いので広範囲な温度域で安定した性能が得られます。熱安定性および酸化安定性が優れている厳選された基油と添加剤を使用しているため、長期間の使用が可能です。潤滑性が優れている耐摩耗性の優れた添加剤を使用しているため、油圧ポンプやバルブの摩耗トラブルを防ぎます。極めて清浄度が高い非常に微細な汚染物質までろ過除去した極めて清浄度の高い油圧作動油ですので、各種油圧機器における閉塞トラブルを防ぎます。米軍規格に準拠米軍規格MIL-PRF-5606Jに準拠した商品です。航空機用だけではなく、極度の低温域で使用される各種油圧設備にも適用可能です。
用途航空機の油圧系統およびブレーキ系統自動車や一般産業機械などの油圧機器引火点(℃)(PM)96流動点(℃)87危険等級動粘度(mm2/s)40℃:401、40℃:13.7、100℃:5.4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数300以上密度(g/cm3 at15℃)0.869危険物の性状非水溶性
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性が優れているハイスピードフルードは、特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。冷却性が優れているハイスピードフルードは、流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。ミスト発生量が少ないハイスピードフルードは、特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性が良いハイスピードフルードは、水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。あわ消し性が優れているハイスピードフルードは、優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)仕様さび止め性(蒸留水,60℃,24h):さびなし引火点(℃)(COC)100流動点(℃)12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:1.6、100℃:0.79危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食(100℃,3h)1危険物の性状非水溶性
HYDRAULIC OIL 5606J ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULIC OIL 5606JENEOS(旧:JXTGエネルギー)
449,800税込494,780
1缶(208L)
5日以内出荷
粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい上、流動点が低いので広範囲な温度域で安定した性能が得られます。厳選された基油と添加剤を使用しているため、長期間の使用が可能です。耐摩耗性の優れた添加剤を使用しているため、油圧ポンプやバルブの摩耗トラブルを防ぎます。非常に微細な汚染物質までろ過除去した極めて清浄度の高い油圧作動油ですので、各種油圧機器における閉塞トラブルを防ぎます。米軍規格MIL-PRF-5606Jに準拠した商品です。航空機用だけではなく、極度の低温域で使用される各種油圧設備にも適用可能です。
用途航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器引火点(℃)96流動点(℃)-87危険等級動粘度(mm2/s)401 (-40℃) ,13.7(40℃),5.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量208.2L粘度指数300以上密度(g/cm3 at15℃)0.869危険物の性状非水溶性
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ハイスピードフルードは特殊超低粘度精製基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工作機械の高速主軸用軸受専用油です。超低粘度にもかかわらず潤滑性が良く、しかも安定性に優れるため、長期にわたって良好な潤滑性を維持することができます。特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)引火点(℃)100防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)1.6(40℃),0.79(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
HYDRAULICOIL5606J ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULICOIL5606JENEOS(旧:JXTGエネルギー)
27,980税込30,778
1缶(20L)
8日以内出荷
航空機用油圧作動油
容量(L)20適合範囲航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器粘度(-40℃)401mm2/s、(40℃)13.7mm2/s、(100℃)5.4mm2/s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ハイランドTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。高度精製基油と無灰系添加剤の組成で、優れた摩耗防止性および耐荷重性、酸化安定性、熱安定性を発揮します。 優れた摩耗防止性能、耐荷重性能を有します。高圧・高性能化した油圧装置において油圧ポンプやバルブの摩耗や焼付きを防ぎ、装置の性能を十分に発揮させることができます。 優れたさび止め剤を添加しており、油圧系統内のさび発生を防ぎます。 高度精製基油と無灰系添加剤の組合せにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、亜鉛系耐摩耗性油圧作動油に比べてスラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数103酸価(mgKOH/g)0.10危険物の性状非水溶性
ハイドロ S ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイドロ SENEOS(旧:JXTGエネルギー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
8日以内出荷
低圧油圧装置、圧縮機、産業機械に最適です。 低圧装置において長期間使用においても優れた熱・酸化安定性を示します。 高精度精製された基油と厳選された添加剤の組み合わせにより、優れた耐熱性、スラッジ抑制機能を備えています。 多くの使用実績のあるR&O型油圧作動油です。
用途船舶、金属加工機器や工作機械等耐摩耗性作動油を要求しない一般の油圧装置。適合範囲低圧油圧作動、圧縮機、産業機械容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド EV32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド EV32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
基油、添加剤ともに臭気の少ないものを厳選して使用するとともに熱安定性の向上を図りました。このため、新油はもとより、長期間にわたる使用でも、不快感を与える臭気を極力抑えます。 高度水素化分解基油と、厳選された添加剤の添加により、従来の亜鉛系耐摩耗型油圧作動油に比べて酸化安定性が優れています。 高度水素化分解基油を使用していますので粘度指数が高く、温度による粘度変化が少ないうえ、流動点も低く、低温から高温まで広い温度範囲で安定した性能が得られます。 優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を 防止し、常に正確な作動を保持します。 厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。 優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する 水分によるさびの発生を防止します。
用途油圧エレベーター用油圧機器適合範囲圧機器引火点(℃)236流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)32.6(40℃)、6.07(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数135密度(g/cm3 at15℃)0.851色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ハイランドロボ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドロボENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
8日以内出荷
サーボ弁に代表される精密油圧システム用作動油として広範な用途にご使用いただけるNAS6級管理のクリーン作動油です。 高度精製基油に各種添加剤を厳選して配合した安定性の良い長寿命作動油です。 クリーン油圧システムにおいては、ポンプ部品の摩耗などによる金属摩耗粉などは作動不良の一因となりますので作動油の潤滑性は非常に大切です。ベーンポンプテスト等の評価結果においても摩耗レベルが低く、良好な潤滑性を有しております。
用途高い清浄度を要求する油圧機器全般。適合範囲油圧機器容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ハイドラックス LT15 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイドラックス LT15ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
粘度指数が高く、流動点が低いことから、極寒地や冷凍倉庫の油圧機器に最適です。 高粘度指数のため、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。 優れた摩耗防止剤を配合しており、低粘度にもかかわらず、油圧装置を摩耗から守ります。
用途屋外設置油圧機器、冷凍庫倉庫内作業車、 冬季寒冷地での建設機械ISO粘度グレード15適合範囲油圧機器、作業車、 建設機械引火点(℃)120流動点(℃)-60以下危険等級動粘度(mm2/s)14.5(40℃)、5.18(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数353密度(g/cm3 at15℃)0.849色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ハイドリア E500 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイドリア E500ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。 連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。 化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。 乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。 抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。適合範囲熱間圧延設備、加熱炉容量(L)200外観乳白色流動点(℃)-20動粘度(mm2/s)147(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.939酸価(mgKOH/g)1.0塩基価6.9mgKOH/g
ハイドリア E450 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイドリア E450ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。 連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。 化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。 乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。 抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。適合範囲熱間圧延設備、加熱炉容量(L)200外観乳白色流動点(℃)-20動粘度(mm2/s)108(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.932酸価(mgKOH/g)1.0塩基価6.4mgKOH/g
ハイランド PTF26 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランド PTF26ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
一般作動油と比べ格段に高い粘度指数を持っていますので温度変化に対する粘度変化が極めて少なく、広い温度範囲で円滑な作動を得ることができます。 ハイランドPTF26に添加されている粘度指数向上剤は大きなせん断力をうけても粘度低下の割合が非常に少なく、運転に必要な安定した粘度を保ちます。 優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を防止し、常に正確な作動を保持します。 厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。 優れた酸化防止剤を添加しておりますので酸化劣化が少なく、長期間使用しましても優秀な性能を持続します。 優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を防止します。
用途数値制御(NC)の工作機械、製図機、溶接機、ガス切断機等の油圧装置。適合範囲油圧作動引火点(℃)160流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)26.8(40℃)、6.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数238密度(g/cm3 at15℃)0.858色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド WP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド WPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。 耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。 スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。 従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。 250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置適合範囲油圧作動色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.07
ハイランド TCF32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランド TCF32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
優れた摩耗防止性を備えており、歯車付ターボカップリングにおける特に歯車の潤滑を考慮したトルクフルードです。 優れた酸化安定性と熱安定性を備え、ターボカップリング内で発生する高温(100℃以上)に耐えるトルクフルードです。 油中泡分離性能に優れています。
用途歯車付ターボカップリング専用油。適合範囲ターボカップリング容量(L)200引火点(℃)218流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)31.6(40℃)、5.48(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数109密度(g/cm3 at15℃)0.871色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.74危険物の性状非水溶性
ハイドリア E400 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイドリア E400ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。 連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。 化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。 乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。 抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。適合範囲熱間圧延設備、加熱炉容量(L)200外観乳白色流動点(℃)-20動粘度(mm2/s)78.9(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.926酸価(mgKOH/g)1.0塩基価3.3mgKOH/g
ハイランド FRZ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランド FRZENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
水を約40%含有しており、鉱油系作動油に比べて優れた耐火性を有しています。万が一、使用液が漏洩した場合でも火災の危険性を低減することが可能です。 厳選された添加剤を採用しており、長期間にわたりポンプや油圧系統内の摩耗を防止します。 優れた耐腐食性を有しており、 鋳鉄、鋼、銅合金、アルミ合金などの金属に対してほとんど腐食性がありません。 厳選された添加剤の採用に よって優れた酸化安定性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が 低い油圧作動液です。一般的な鉱油系作動液に比べて温度による粘度変化が小さいため、周囲の温度が大幅に変化した場合でも、ポンプの運転に必要な粘度を維持します。
用途ダイカストマシン、加熱炉、鉄鋼鋳造設備、熱間圧延設備などの油圧装置適合範囲ダイカストマシン・鍛造プレス・油圧プレス・油圧作動pH10.3外観赤色透明危険物の類別非危険物
スーパーハイランドP46 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドP46ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
21日以内出荷
スーパーハイランドP(Plusの略)46は、250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。その優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。その優れたさび止め性能により、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。酸化安定性ならびに熱安定性が優れているので、長時間の使用に耐え、各種の優れた性能を持続します。非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。引火点(℃)260防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-37.5動粘度(mm2/s)48.7(40℃),7.89(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量200L粘度指数131密度(g/cm3 at15℃)0.848色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0銅板腐食1(100℃,3h)
eneos ギアオイル特集
おすすめ人気ランキング
油圧作動油