絞り込み
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)(10)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • ターナー色彩(4)
  • アサヒペン(3)
  • アトムハウスペイント(2)
  • オフィス・翔(1)
  • カンペハピオ(1)
  • サンデーペイント(1)
  • 色アイボリー系(8)
  • 色イエロー系(12)
  • 色オレンジ系(7)
  • 色カーキ系(3)
  • 色グリーン系(13)
  • 色グレー系(9)
  • 色ゴールド系(10)
  • 色シルバー系(10)
  • 色パープル系(5)
  • 色ピンク系(8)
  • 色ブラウン系(17)
  • 色ブラック系(14)
  • 色ブルー系(11)
  • 色ブロンズ系(2)
  • 色ホワイト系(13)
  • 色レッド系(11)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(10)
  • 油性(2)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • その他(20)
  • ガラス(103)
  • コンクリート・アスファルト(15)
  • トタン(1)
  • プラスチック(175)
  • マーキング(2)
  • 外カベ・塀(9)
  • 室内カベ・天井(5)
  • 屋内木部(24)
  • 屋外木部(17)
  • (9)
  • 木部(101)
  • 発泡スチロール(7)
  • 粘土(2)
  • 鉄部(196)
  • 非鉄金属(13)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • シリコン(2)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(1)
  • ツヤ消し(3)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(4)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(3)
さび止め・その他・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・速乾・防水・耐水
使用場所
  • 使用場所屋内(12)
  • 使用場所屋外(5)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAYオフィス・翔(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(311g)
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
イベントカラー ターナー色彩イベントカラーターナー色彩(5件のレビュー)
469税込516
1缶(170mL)ほか
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。特性耐水使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
アイアンペイント ターナー色彩アイアンペイントターナー色彩(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(200mL)ほか
当日出荷
塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。危険物の類別非危険物
水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ水性エナメルミニニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)
389税込428
1缶(25mL)
当日出荷から翌々日出荷
ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント水性多用途塗料 工作用カラーアトムハウスペイント(15件のレビュー)
339税込373
1個(25mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
449税込494特価
1本(100mL)
当日出荷から11日以内出荷
鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
水性エナメル アサヒペン水性エナメルアサヒペン(3件のレビュー)
529税込582
1個(25mL)
当日出荷から3日以内出荷
水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)アトムハウスペイント(2件のレビュー)
669税込736
1本(40mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内外兼用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料ニッペホームプロダクツ
899税込989
1缶(50mL)
当日出荷から9日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。主な用途木部、鉄部、紙使用場所屋内用特性耐久、つやなし、耐候種別つやなし乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩ミリタリーペイント アーミーターナー色彩
899税込989
1本(200mL)
当日出荷から翌々日出荷
【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要)使用場所屋内/屋外成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール)タイプ合成樹脂塗料(水性)標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL)指触乾燥時間(時間)0.5~2乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による)使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。塗装間隔2時間以上危険物の類別非危険物
ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツラメカラースプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品使用場所屋内用危険等級乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性
ポスターカラー アサヒペンポスターカラーアサヒペン(1件のレビュー)
589税込648
1個(45mL)
当日出荷から3日以内出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
3日以内出荷
■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.033kg油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
969税込1,066
1本(100mL)
8日以内出荷
ヨーロッパなどで見られる黒土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用土 ダークアース主な用途危険物の類別非危険物
ガラスペイント ライナー ターナー色彩ガラスペイント ライナーターナー色彩(4件のレビュー)
589税込648
1本(20mL)
当日出荷
ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します主な用途木、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
660税込726特価
1本(100mL)
当日出荷
コンクリートや石の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。細かいセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。乾燥後はザラザラした状態になります。 塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用路面 ライトグレイ主な用途紙、コンクリート危険物の類別非危険物
アサヒペンポスターカラー特色 アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色アサヒペン
1,098税込1,208
1個(45mL)
当日出荷から3日以内出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
水性エナメル サンデーペイント水性エナメルサンデーペイント
689税込758
1缶(80mL)
3日以内出荷
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ水性エナメル主な用途ポスター、プラスチック指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
1,498税込1,648
1本(250mL)
6日以内出荷
情景作品のベースとなる砂の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はイラクなどで見られる黄色い砂をイメージ。 着色したセラミック粒子を配合して砂の質感を再現。乾くとザラザラした表面になります。2回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。
用途情景塗装用砂 ライトサンド主な用途乾燥時間(時間)4~5危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
1,498税込1,648
1本(250mL)
4日以内出荷
情景作品のベースとなる土の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はヨーロッパなどで見られる黒土をイメージ。 セラミック粒子を配合して土の質感を再現し、厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に凸凹をつけることもできます。 1回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。
用途情景塗装用土 ダークアース主な用途乾燥時間(時間)4~5危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
969税込1,066
1本(100mL)
11日以内出荷
一般的な土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用土 ブラウン主な用途危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
959税込1,055
1本(100mL)
3日以内出荷
〈粉雪〉は〈雪〉よりも細かい、粒子径0.01~0.20mmの白い大理石を配合。さらさらした雪の状態を再現します。 雪面の状態やスケールによって〈粉雪〉と〈雪〉を使い分けるのが効果的。塗り面積はB4用紙1枚(1回塗り)が目安です。
用途情景塗装用粉雪 ホワイト主な用途危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
959税込1,055
1本(100mL)
4日以内出荷
雪の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。 粒子径0.05~0.35mmの白い大理石を配合して、降り積もった雪の質感や光の反射具合をリアルに再現します。 塗り面積は1回塗りでB4用紙1枚が目安です。
用途情景塗装用雪 ホワイト主な用途危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
959税込1,055
1本(100mL)
17日以内出荷
枯れ草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの繊維を配合したペーストタイプ。 別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用草 カーキ主な用途危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
959税込1,055
1本(100mL)
4日以内出荷
地面にへばりつく草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの着色繊維を配合したペーストタイプ。 別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用草 グリーン主な用途危険物の類別非危険物
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
959税込1,055
1本(100mL)
4日以内出荷
砂の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。ライトサンドに着色されたセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 乾燥後は表面がザラザラした状態になります。塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用砂 ライトサンド主な用途危険物の類別非危険物
ホビー用塗料