絞り込み
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(6)
  • 色カーキ系(2)
  • 色グリーン系(8)
  • 色グレー系(8)
  • 色ゴールド系(3)
  • 色シルバー系(3)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(6)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(8)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色レッド系(8)
  • 色透明(クリア)(6)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • カンペハピオ(2)
  • アサヒペン(2)
  • サンデーペイント(2)
  • エスコ(1)
  • シントーファミリー(1)
  • 和信ペイント(1)
  • ターナー色彩(1)
  • EpoChemical(1)
水性or油性
  • 水性(7)
  • 油性(2)
主な用途
  • その他(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(5)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(8)
  • 屋外木部(5)
  • 木部(2)
  • 発泡スチロール(1)
  • 粘土(1)
  • (4)
  • 鉄部(8)
  • 非鉄金属(2)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(1)
特性
  • 耐候
  • さび止め(1)
  • その他(7)
  • ツヤ出し(22)
  • ツヤ消し(127)
  • 夜光・蛍光(2)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(9)
  • 速乾(18)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(16)
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
  • 使用場所屋外(3)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性UVカットクリア ターナー色彩水性UVカットクリアターナー色彩(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
ビニローゼ サンデーペイントビニローゼサンデーペイント(11件のレビュー)
829税込912
1缶(80mL)
当日出荷から7日以内出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
ストーン調スプレー アサヒペンストーン調スプレーアサヒペン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート使用場所屋内外兼用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
799税込879
1缶(50mL)
当日出荷から翌々日出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。主な用途木部、鉄部特性耐久、つやなし、耐候種別半つや乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
水性エナメル アサヒペン水性エナメルアサヒペン(3件のレビュー)
529税込582
1個(25mL)
当日出荷から3日以内出荷
水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
3日以内出荷
■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.033kg油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料ニッペホームプロダクツ
899税込989
1缶(50mL)
当日出荷から7日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。主な用途木部、鉄部、紙使用場所屋内用特性耐久、つやなし、耐候種別つやなし乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
699税込769
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 木目を生かした着色仕上げ。 耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。
用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など使用場所屋内特性耐侯性乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品危険物の類別非危険物
400ml ステンレスコート・スプレー エスコ400ml ステンレスコート・スプレーエスコ(1件のレビュー)
3,140税込3,454
1個
当日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレーニッペホームプロダクツ
659税込725
1缶(100mL)
当日出荷から7日以内出荷
高光沢(ツヤナシ色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 女性の手にも使いやすい大きさです。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部・プラスチックなどに。(ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビは、不可)主な用途木部、鉄部、プラスチック乾燥時間(分)夏(30℃):約30、冬(10℃):約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4~0.6
ラバガード#100スプレー 420ML シントーファミリーラバガード#100スプレー 420MLシントーファミリー
7,598税込8,358
1セット(6個)
当日出荷
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止半透明トラスコ品番851-2181容量(mL)420質量(g)417主成分合成ゴム主な用途木、金属塗布面積(m2)0.71回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水、耐候乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃)危険物の性状非水溶性
万能工作カラー 和信ペイント万能工作カラー和信ペイント
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
水性エナメル サンデーペイント水性エナメルサンデーペイント
689税込758
1缶(80mL)
当日出荷から3日以内出荷
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ水性エナメル主な用途ポスター、プラスチック指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
ファインウレタン 高透明クリヤー EpoChemicalファインウレタン 高透明クリヤーEpoChemical
1,598税込1,758
1セット
10日以内出荷
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液クリア容量(mL)(専用うすめ液)10タイプ2液容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25乾燥時間(分)硬化:2~3主成分ポリウレタン樹脂主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装指触乾燥時間(分)15~20完全硬化時間24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量85mL入数85gセット特性耐久、耐候性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
ホビー用塗料