絞り込み
  • 色シルバー系(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
水性or油性
  • 油性(1)
亜鉛末含有量
  • 54%
  • 0%(2)
  • 15%(1)
  • 20%(1)
  • 40%(3)
  • 53%(1)
  • 56%(1)
  • 65%(2)
  • 66%(1)
  • 70%(1)
  • 77%(2)
  • 77.5%(1)
  • 78%(1)
  • 82%(2)
  • 83%(7)
  • 84%(2)
  • 86%(4)
  • 91%(2)
  • 92%(5)
  • 96%(7)
ブランド
  • カンペハピオ(1)
カンペハピオ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(420mL)
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料