絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(3)
特性
  • 耐油
  • さび止め(40)
  • その他(5)
  • ツヤ出し(13)
  • ツヤ消し(3)
  • 導電(11)
  • 絶縁(6)
  • 耐久・耐摩耗(10)
  • 耐候(19)
  • 耐熱・難燃(50)
  • 耐薬品(16)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(17)
  • 防水・耐水(16)
主な用途
  • 鉄部(4)
  • 非鉄金属(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(3)
主成分
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
水性or油性
  • 油性(1)
油性
ブランド
  • 中国塗料(3)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 神東塗料(1)
中国塗料・ファインケミカルジャパン・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンスプレーブラッセンファインケミカルジャパン(118件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイポン 30 マスチックプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 マスチックプライマーニッぺ(日本ペイント)
43,980税込48,378
1セット(20kg)
3日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
ビスコン HB-NT L 中国塗料ビスコン HB-NT L中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
ネオゴーセー#300 神東塗料ネオゴーセー#300神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
フローレックス 中塗EP 中国塗料フローレックス 中塗EP中国塗料
16,980税込18,678
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
ビスコン HB-NT L QD 中国塗料ビスコン HB-NT L QD中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
ジンク/耐熱塗料