絞り込み
ブランド
  • シントーファミリー
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • ニッぺ(日本ペイント)(52)
  • オキツモ(35)
  • エスコ(23)
  • 日新インダストリー(22)
  • 神東塗料(22)
  • BAN-ZI(21)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • 熱研化学工業(11)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 中国塗料(7)
  • TRUSCO(4)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • ロックペイント(3)
  • 色グレー系(1)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(1)
特性
  • 耐熱・難燃(2)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
主成分
  • エポキシ(1)
エポキシ
亜鉛末含有量
  • 56%(1)
56%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱用 シントーファミリー耐熱用シントーファミリー
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
用途自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。特性耐熱指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5危険物の性状非水溶性
スプレージンク 300ML シントーファミリースプレージンク 300MLシントーファミリー
17,980税込19,778
1箱(300mL×12本)
翌々日出荷
1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。 塗膜の物理的強度が優れています。 耐熱性に優れています(常用200℃)。
用途亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食シルバーグレートラスコ品番835-3825容量(mL)300主成分主成分:エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鋼塗布面積(m2)1~1.5(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防食性、耐熱乾燥時間指触10分 硬化1時間 (20℃)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量56%
ジンク/耐熱塗料