絞り込み
色
グレー系(1)
シルバー系(1)
ブラック系(1)
特性
- 耐熱・難燃(2)
主な用途
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
主成分
- エポキシ(1)
亜鉛末含有量
- 56%(1)
ブランド
- シントーファミリー
- ニッぺ(日本ペイント)(47)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- 日新インダストリー(18)
- サーモジン(12)
- エスコ(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 熱研化学工業(5)
- サンデーペイント(4)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- イサムエアゾール(3)
- 神東塗料(3)
- ネグロス電工(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ブランドをもっと見る

耐熱用
シントーファミリー¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。用途自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性耐熱塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5危険物の性状非水溶性
スプレージンク 300ML
シントーファミリー¥23,980税込¥26,3781箱(300mL×12本)翌々日出荷1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。 塗膜の物理的強度が優れています。 耐熱性に優れています(常用200℃)。用途亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食トラスコ品番835-3825色シルバーグレー容量(mL)300主成分主成分:エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鋼塗布面積(m2)1~1.5(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防食性、耐熱乾燥時間指触10分 硬化1時間 (20℃)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量56%