特性耐熱、艶あり
エスコ品番EA942FA-32
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FA-2
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
色セミマットブラック
塗布面積(m2)1.4(1本)
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)(ドライ)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相N2.5~3
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量0.53
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分樹脂ワニス、カーボンブラック
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
耐熱温度(℃)上限90
膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)1~2
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
色黒
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)150(連続使用100)
硬化時間(分)約20
塗布面積(m2)1.5
指触乾燥時間(分)2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特性耐熱、艶消し
エスコ品番EA942FB-32
色黒
耐熱温度(℃)300
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
希釈率(%)0~10wt
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FB-2
色黒
耐熱温度(℃)300
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌々日出荷
耐熱性・密着性抜群。
耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
変色が少なく密着性にすぐれています。
ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)
使用温度範囲(℃)600
主な用途鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分
危険物の性状非水溶性
化学反応により鉄鋼部品を
美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。
黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。
鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。
液色青緑色
対応2~5(m2/L)
pH原液 1
主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物
危険物の類別非危険物
「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等
乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃)
適合材アルミステンレス
塗装スプレー、塗装回数:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に
色灰黒
主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック
特性静電気対策用
成分アクリル系
表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)
指触乾燥時間(分)約15(25℃)
乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)
適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)
耐熱温度(℃)90
塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等
仕様前処理:脱脂又はブラスト
乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)
耐熱温度(℃)200
適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板
膜厚(μm)15~30
希釈剤50B・100Bシンナー
塗装スプレー、塗装回数:1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)20~40
危険物の性状非水溶性
つやツヤ有
標準塗布量(g/m2/回)120
高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等
仕様アルカリ脱脂
色黒
乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)
耐熱温度(℃)600
適合材ステンレス、ガラス
膜厚(μm)30~50
希釈剤蒸留水
塗装スプレー、塗装回数:1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~20
危険物の性状非水溶性
つやツヤ消
標準塗布量(g/m2/回)280
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス
液色青緑色
pH1~3
比重1.1(20℃)
危険物の類別非危険物
1個(1L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途エレキギター専用のノイズ対策
成分アルコール系 水溶性
色黒
適合材エレキギターなどのキャビティ
主な用途エレキギター専用のノイズ対策
指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)
硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性エレキギター専用ノイズ対策
危険物の性状水溶性
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に
付属品延長ノズル15cm
成分アクリル系
適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)
色灰黒
耐熱温度(℃)90
表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)
主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック
指触乾燥時間(分)約15(25℃)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気対策用
危険物の性状水溶性
塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
薄く塗布(10~15μ)するだけで、熱が良く伝わる!
低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる!
熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する!
放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める!
850~1200℃程度の耐熱性がある!
用途熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分
各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など
暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど
物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など)
各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類
成分シリカ(コロイド状) 他
pH3~6
主な用途金属
外観液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.19L
特性耐熱
使用期限1年
危険物の性状水溶性
600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等
色黒
特性耐熱、ツヤ消
仕様ツヤ消
タイプ油性
耐熱温度(℃)600
主な用途屋外
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。
有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。
下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。
作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。
室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分)
1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。
有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー)
1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群
下塗り不要で簡単
溶剤臭無し
地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料
埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板
仕様加熱乾燥
耐熱温度(℃)650
希釈剤飲料水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~20
油性 or 水性水性
グリーン購入法適合
速乾性黒染め着色スプレー。(マットタイプ)
あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。
用途正規の黒染め処理に時間が掛けられない場合や黒染め処理後の修正箇所に、ツヤ消しの黒塗装に
色ブラック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途エレキギター専用のノイズ対策
成分アルコール系 水溶性
色黒
適合材エレキギターなどのキャビティ
主な用途エレキギター専用のノイズ対策
指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)
硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16mL
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性エレキギター専用ノイズ対策
関連資料(0.22MB)
取扱説明書(0.29MB)
危険物の性状水溶性
1本(40mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
耐薬品雰囲気
色黒
使用温度(℃)300以下
加熱方法180℃×30分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス)
塗回数3~4回
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色黒
使用温度(℃)550以下
加熱方法180℃×30分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)
塗回数1回
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色黒
使用温度(℃)250以下
希釈剤テツゾール専用シンナー
塗回数1回
乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)
標準乾燥膜厚(μm)20
加熱方法180℃×30分
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)
標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等
色黒
特性耐熱、半ツヤ、耐候
仕様半ツヤ
耐熱温度(℃)300
主な用途屋外
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃
常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。
標準塗装回数
1種ケレン時2回
2種ケレン時3回
主剤硬化剤セット
中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています
常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等
適用素材例:鉄・ステンレス
仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。
色黒
耐熱温度(℃)250
適合材SPCC-SD、SS材、SUS等
粘度(25℃)90±3KU/ストーマ―
膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回)
密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法
希釈剤チムニシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5760mL
希釈率(%)5~10
取扱説明書(0.17MB)
可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください
危険物の性状非水溶性
塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回
標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380
塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日
加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
1缶(18kg)
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)
種別上塗用
色ブラック
希釈剤ネツゾールシンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りGタイプ
標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1
2
3
次へ
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。