床/コンクリート/道路用 :「小粒アスファルト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。 特性防水 使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3 容量(g)300 主な用途床、コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
499 税込549
当日出荷

密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。 特性耐摩耗、速乾 トラスコ品番829-0155 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤うすめずにそのままお使いください 標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。 塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料 塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2 油性 or 水性水性 塗回数標準:2 光沢ツヤ消し RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性 使用場所屋内/屋外 乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90 主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物
1缶(1.6L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリートの風合いを活かし、 ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑える。コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。
用途酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。 乾燥時間(分)夏期30~60/冬期60~120 適合場所コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)