絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(47)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(26)
  • エスコ(23)
  • アトミクス(21)
  • 日本特殊塗料(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ABC商会(19)
  • ロックペイント(17)
  • 神東塗料(17)
  • 新富士バーナー(15)
  • タイムケミカル(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(9)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内床(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(7)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(4)
ツヤ出し・耐久・耐摩耗・速乾・防塵・防水・耐水
主成分
  • その他(6)
  • アクリル(2)
その他・アクリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ハードライン アトムハウスペイント水性ハードラインアトムハウスペイント(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(2kg)ほか
当日出荷
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」アトムハウスペイント
1,498税込1,648
1本(400mL)ほか
当日出荷
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40液性ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性塗回数1
乾燥珪砂 アトムハウスペイント乾燥珪砂アトムハウスペイント
3,998税込4,398
1袋(18kg)
翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
フロアサイン(その他) アトムハウスペイントフロアサイン(その他)アトムハウスペイント(4件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様白部分に反射材含有主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
フロアサイン(ナンバー大) アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー大)アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面使用場所屋外用仕様反射材含有高さ(mm)約300主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイントハードライン専用反射ビーズアトムハウスペイント(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(2kg)ほか
当日出荷
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に種類1号主成分ソーダ石灰ガラス比重2.5粒径(μm)850~106標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g屈折率1.5nd危険物の類別非危険物
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップアトムハウスペイント(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60液性1液アクリルラッカー危険等級希釈アトムラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)下塗り:100 上塗り25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工仕様書危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
フロアサイン(ナンバー小) アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小)アトムハウスペイント
559税込615
1枚
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様反射材含有高さ(mm)約116主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
防滑材 アトムハウスペイント防滑材アトムハウスペイント
669税込736
1本(300g)ほか
当日出荷
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液アトムハウスペイント
839税込923
1缶(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
油性池用塗料 アトムハウスペイント油性池用塗料アトムハウスペイント(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.7L)
4日以内出荷
耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに使用場所屋外用特性耐水種別ラッカーつや消し主な用途モルタル、コンクリート希釈剤ラッカーうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5指触乾燥時間(時間)約2危険物の性状非水溶性
油性池用塗料 アトムハウスペイント油性池用塗料アトムハウスペイント
4,298税込4,728
1缶(0.7L)
当日出荷
池に使用ができる優れた耐水性。 コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング容量(L)0.7塗り面積(m2)4.5危険等級乾燥時間(時間)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナーアトムハウスペイント
4,998税込5,498
1台
当日出荷
・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650質量(g)720危険物の類別非危険物
防水クリヤー塗料 アトムハウスペイント防水クリヤー塗料アトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(300mL)ほか
4日以内出荷
クリヤー塗膜の防水が可能です。
用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用