絞り込み
色
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
水性or油性
  • 油性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(2)
その他
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(3)
  • エスケー化研(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • 水谷ペイント(22)
  • ABC商会(17)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(14)
  • アサヒペン(13)
  • エスコ(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • 東日本塗料(8)
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 大日技研工業(5)
  • カンペハピオ(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • 日本特殊塗料(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント

    太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」

    アトムハウスペイント
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
    用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40液性ラッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性塗回数1
  • ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイント

    ハードライン専用反射ビーズ

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
    用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に種類1号主成分ソーダ石灰ガラス比重2.5粒径(μm)850~106標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g屈折率1.5nd危険物の類別非危険物
  • 防滑材 アトムハウスペイント

    防滑材

    アトムハウスペイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1.3kg)
    当日出荷
    コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
    用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
  • 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 アトムハウスペイント

    油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液

    アトムハウスペイント
    ¥999税込¥1,099
    1缶(400mL)
    4日以内出荷
    アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
    用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
  • ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー アトムハウスペイント

    ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー

    アトムハウスペイント
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
    用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650質量(g)720危険物の類別非危険物
  • 油性池用塗料 アトムハウスペイント

    油性池用塗料

    アトムハウスペイント
    ¥4,298税込¥4,728
    1缶(0.7L)
    当日出荷
    池に使用ができる優れた耐水性。 コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
    用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング容量(L)0.7塗り面積(m2)4.5危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用