床/コンクリート/道路用 :「水性道路線消し用塗料」の検索結果
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
 - 蛍光/メタリック塗料
 - ホビー用塗料
 - 多用途
 - 壁用
 - 塗り壁
 - 鉄部
 - 木部
 - 錆止め/錆転換剤
 - ジンク/耐熱塗料
 - 床/コンクリート/道路用
 - 屋根/瓦/トタン用
 - ニス/ツヤだし/ステイン
 - 下地材/プライマー/シーラー
 - 塗料うすめ液/処理剤
 - はく離剤
 - 色見本帳
 
床/コンクリート/道路用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。