絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • 水谷ペイント(73)
  • 日本特殊塗料(51)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • 東日本塗料(35)
  • 大同塗料(26)
  • ニッペホームプロダクツ(23)
  • エスケー化研(23)
  • オリエンタル塗料(18)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(15)
  • ロックペイント(13)
  • 保土谷建材(12)
  • アサヒペン(11)
  • サンデーペイント(10)
  • MUマテックス(10)
  • ウォータイト(9)
  • AICA(アイカ工業)(7)
  • ニッタ化工品(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(3)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(1)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(4)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(3)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(5)
水性・油性
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(1)
その他・アクリル・ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料アトムハウスペイント(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)主な用途ベランダ、テラス、バルコニー使用場所屋外用特性防水、半つや種別水性半つや希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応
アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料アトムハウスペイント(5件のレビュー)
499税込549
1個(30g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」アトムハウスペイント
2,298税込2,528
1缶ほか
当日出荷から4日以内出荷
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板シルバー主な用途鉄部、トタン希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)危険物の性状非水溶性
アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料アトムハウスペイント
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
8m2の防水塗装に必要な下塗り・中塗り・トップコート・防滑材が全て入った水性防水塗料セットです。
用途【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーキングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。セット内容ウレタンプライマー0.4kg×2/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.82L危険物の性状非水溶性
アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料アトムハウスペイント
1,598税込1,758
1缶(0.4kg)
4日以内出荷
アトム水性防水塗料専用の下塗り剤です。下地がウレタン防水素地または塩ビシート防水の場合に使用します。旧塗膜塗り替え(トップコートがしっかり残っている場合)であれば下塗剤は不要で、中塗り工程からスタートできます。
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。タイプ専用ウレタンプライマー塗り面積(m2)20~25希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.41L油性 or 水性油性特性防水危険物の性状非水溶性
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」アトムハウスペイント
5,698税込6,268
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」アトムハウスペイント
5,498税込6,048
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。種別長油性アルキド樹脂つやつやあり希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
屋根/瓦/トタン用