絞り込み
色
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(2)
水性or油性
  • 油性(3)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • 水谷ペイント(40)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 日本特殊塗料(28)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • エスケー化研(22)
  • アサヒペン(15)
  • オリエンタル塗料(10)
  • 東日本塗料(9)
  • ウォータイト(9)
  • AICA(アイカ工業)(6)
  • ロックペイント(6)
  • 大関化学工業(6)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(5)
  • カンペハピオ(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 秀カンパニー(4)
  • 竹林化学工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント

    熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。
    用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別長油性アルキド樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12つやつやあり
  • 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 アトムハウスペイント

    熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」

    アトムハウスペイント
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
    用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
  • アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント

    アトム?水性防水塗料

    アトムハウスペイント
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(0.4kg)
    4日以内出荷
    アトム水性防水塗料専用の下塗り剤です。下地がウレタン防水素地または塩ビシート防水の場合に使用します。旧塗膜塗り替え(トップコートがしっかり残っている場合)であれば下塗剤は不要で、中塗り工程からスタートできます。
    使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。タイプ専用ウレタンプライマー塗り面積(m2)20~25希釈剤不要危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.41L油性 or 水性油性特性防水危険物の性状非水溶性
屋根/瓦/トタン用