8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く) 仕様透明、ツヤあり タイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(100mL)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。) 仕様透明、ツヤあり タイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料 分類非危険物 主成分ウレタン 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐久、速乾 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。 特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久 主な用途木部、床 希釈剤ペイントうすめ液 塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。 水や湯に強く、長持ちします。
用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません) 特性耐水、速乾 乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60 主な用途 希釈剤ラッカーうすめ液 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 希釈率(%)40~50 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ロックペイント木部 弾性用 硬化剤
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 特性耐久、耐候 塗布面積(m2/缶)115~135 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃) 危険等級 使用場所屋外 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

艶消しクリヤー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントウッド クリヤー
クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の安心設計、F☆☆☆☆適合:溶剤型塗料に比べてVOC含有量がはるかに少なく、また、ホルムアルデヒドの発散もないため室内で安心して使用できます。一液架橋型で耐摩耗性、耐水性にすぐれる:耐摩耗性をはじめ溶剤型一液ウレタン樹脂の床用クリヤーに匹敵する塗膜性能があり、しかも変色しにくくなっています。美しい仕上がり:塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。低臭・速乾で作業性が良好:水性で塗りやすく、においも少ないうえ、乾燥も速くなっています。
用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など クリヤー 使用場所屋内用 特性耐水、耐摩耗、速乾 主な用途木床 指触乾燥時間(分)約30(0℃、湿度65%の場合) 希釈水(通常は希釈せず、そのまま塗装します。) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4(20℃、湿度65%の場合) 塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10(通常サンディングシーラー1回、上塗りクリヤー2回塗り仕上げ)
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)