さらに商品を絞り込む
  • ターナー色彩(2)
  • 北三(1)
  • Rustins
  • 色
    ブラウン系(1)
  • 色
    透明(クリア)(1)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防水・耐水(1)
  • 油性(1)
  • 使用場所
    屋内(1)
  • 使用場所
    屋外(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ニス/ツヤだし/ステイン :「木 研磨布」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラスティンズ・ダニッシュ・オイル Rustinsラスティンズ・ダニッシュ・オイルRustins(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(250mL)ほか
7日以内出荷
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。<br />キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。<br />本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。<br />塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。<br />パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。<br />自然な仕上がりで水をはじきます。<br />屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)<br />無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。<br />英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。<br />[使用方法]<br />【準備】<br />・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。<br />・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。<br />・使用前によく振って混ぜてください。<br />【塗装方法】<br />・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。<br />・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。<br /> <br />屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。<br />・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。<br />・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。<br />【メンテナンス方法】<br />・必要に応じて再塗装してください。<br />・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。<br />・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。<br />・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。<br />・必要に応じて再塗装してください。<br />・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。<br />・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。<br />・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)<br /> 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。<br />◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具などクリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら