ニス/ツヤだし/ステイン :「ひさし」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。
主な用途屋内外木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3~4(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)(屋外は色物に限る)
仕様うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)約60(20℃)
塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。
木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外にも使用できます。
低粘度の塗料なので拭き塗りができます。
木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。
特性耐水、耐候
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃)
使用場所屋外
アズワン品番64-8289-95
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.27L
塗り面積(2回塗り)(m2)2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1
危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。