11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 標準塗布量(g/m2)60~80 乾燥時間(時間)1以上 希釈剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大阪塗料工業マルチステイン
マルチ性:木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー・油性ウレタン・水性ウレタン)を選びません。 仕上がり感:オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりになり、希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。 作業性:塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。 安全性:塗膜は食品衛生法第20号に適合。国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合している。
使用場所屋内用 特性速乾 主成分水性顔料 適合塗料1液水性ポリウレタン樹脂塗料:ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)1液油変性ポリウレタン樹脂塗料:ライトレックス 各艶(艶有り・5分消)2液ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。 乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。 油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。
用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。 クリヤー 成分油性 主な用途屋内外木部・木製品 使用場所屋内外兼用 使用方法(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。 標準使用量200~300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
主な用途屋内木部 使用場所屋内 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(1kg)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大阪塗料工業Wステイン
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30~50
1缶(0.9L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

■[木材の下塗りにも]パイン材などの木材のヤニ止めや吸い込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。■[使いやすいニス]乾きが速く、黄褐色の仕上りとなります。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆]安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ※ヤニ止め・吸込み止めとして使う場合は、充分に乾燥後、上塗りに速乾ニス、またはクリヤラッカーで仕上げます。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[熱い所]鍋敷 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 黄褐色とうめい 主な用途 希釈剤つやだしニスうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールジェイマシュー
室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等 成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水 使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。 使用の目安1m2あたり約80~100mL 主な用途木床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐水、速乾 乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)