3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ 動画あり
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 処理能力30gで400mL 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 危険物の類別非危険物
1袋(30g)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。 とうめい 標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。
用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml 乳白色 特性つやあり 塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。 希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。 アズワン品番64-1146-31 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。 乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
1本(100mL)
799 税込879
当日出荷