弱溶剤トップレベリング剤日本特殊塗料3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材スプレー塗装時のハジキ抑制荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ消泡剤日本特殊塗料3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.15MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ硬化促進剤日本特殊塗料3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材冬季の結露対策・硬化促進剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加