塗料うすめ液/処理剤 :「塗料 ニッペ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ラッカー系塗料・酒精塗料などに。 ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。
種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(1.6L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。 油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性系塗料に使用するうすめペイントうすめ液(シンナー)です。
用途油性系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
389 税込428
当日出荷

ラッカー系塗料に使用するラッカーうすめ液(シンナー)です。
用途ラッカー系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
419 税込461
当日出荷

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
1缶(14L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペイント固化剤
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用 仕様容量/40g:固化可能量/約400mL 時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(40g)
649 税込714
当日出荷

ニッペホームプロダクツ徳用ラッカーうすめ液
ラッカー系塗料のうすめ液です。
用途ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。 材質有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツハケ洗い液 400ml
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。 成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤 トラスコ品番859-8574 容量(L)0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。 特性つや消 仕様容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(150mL)
589 税込648
当日出荷

ニッペホームプロダクツ徳用合成ボイル油
トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
用途合成樹脂系塗料の希釈に。 成分油脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツラッカーうすめ液1500 14L
トラスコ品番815-9321 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷