塗料うすめ液/処理剤 :「磁器タイル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研SK#2000プライマー
磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。
用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り 主成分特殊変性樹脂 希釈剤SK#2000プライマー シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など 油性 or 水性油性 関連資料(1.17MB) 一般的名称二液溶剤形プライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4時間以上
1缶(5.5kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)