パワーバインドTK用添加剤です。
ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。
従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など)
従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途広範囲の金属素材に適用が可能です。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。
タイプ添加剤
引火点(℃)24
密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)
危険等級Ⅲ
発火点(℃)240(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5
関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)48±2wt
1缶(0.8kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。