塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
成分水、有機溶剤、界面活性剤
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8
成分水、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)280
タイプハンドスプレータイプ
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプハケ塗りタイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。