はく離剤 :「エアレス」の検索結果
はく離剤とは公共施設に書かれたスプレーなどの落書きを落としたり、鉄部、木部、コンクリートに塗られた塗料や接着剤などを落とすために使用する溶剤です。スプレータイプと刷毛で塗るタイプがあります。家具の色を塗り替える際にニスなどを落とす時、また自動車やバイクなどの金属部分の洗浄にも使用。アクリル樹脂、ウレタン樹脂など対応する塗料の主成分を確認して選びましょう。最近では発がん性物質の塩素系用材(ジククロメタン)を含まれまない非塩素系のはく離剤を製造するメーカーが増えています。
関連キーワード
商品豆知識
ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。建築用塗膜・仕上塗材に対して効力があります。
ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。臭気もおだやかで建物の内外装の剥離に最適です。
使用場所屋外
使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラー、エアレススプレーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。
色無色~淡黄色
pH7.5
比重0.97
標準使用量500g/m2
臭気石油系溶剤臭
外観無色~淡黄色粘性液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性あり
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。