絞り込み
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • プラスチック(2)
  • 外カベ・塀(1)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(1)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 発泡スチロール(1)
  • 鉄部(1)
水性or油性
  • 油性(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(3)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • 耐候
  • さび止め(21)
  • その他(65)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(3)
  • 夜光・蛍光(3)
  • 導電(2)
  • 耐久・耐摩耗(25)
  • 耐油(3)
  • 耐熱・難燃(15)
  • 耐薬品(17)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(42)
  • 防カビ(11)
  • 防水・耐水(52)
主成分
  • その他(1)
その他
ブランド
  • 竹林化学工業(2)
  • 関西ペイント(1)
  • アサヒペン(1)
  • シンロイヒ(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 大谷塗料(1)
  • 東日本塗料(1)
竹林化学工業・関西ペイント・アサヒペン・シンロイヒ・ニッペホームプロダクツ・大谷塗料・東日本塗料
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
かわら屋根(3)
コンクリート・アスファルト(5)
プラスチック(2)
外カベ・塀(1)
屋内木部(2)
屋外木部(1)
浴室カベ・天井(1)
発泡スチロール(1)
鉄部(1)
住宅用防水スプレー ニッペホームプロダクツ住宅用防水スプレーニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"使用場所屋内外兼用特性防水、耐候無色透明主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
タケトップ 竹林化学工業タケトップ竹林化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。 表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。 高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。 厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。 水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。 作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
用途ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。 ベランダ、屋上、壁面の防水。 コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。 駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。比重1.5(20℃)塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り)主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイントアレスアクアグロス 341 15K 業務用関西ペイント
9,598税込10,558
1缶(15kg)
8日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板特性防火、耐候タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペンサンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白アサヒペン
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)ツヤ消し白(粗目)使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
VATONシーラー 大谷塗料VATONシーラー大谷塗料
3,998税込4,398
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50
カワラプライマー 東日本塗料カワラプライマー東日本塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
テクアートカラー フィラー シンロイヒテクアートカラー フィラーシンロイヒ
1,798税込1,978
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。フィラー特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タケトップ Pカラー 竹林化学工業タケトップ Pカラー竹林化学工業
6,398税込7,038
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
特性防水、耐候主成分特殊顔料(無公害顔料)主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗布量30~40m2(2回塗り・15kg)塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
下地材/プライマー/シーラー