絞り込み
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(1)
  • 船舶(1)
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • 耐油
  • さび止め(21)
  • その他(65)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(3)
  • 夜光・蛍光(3)
  • 導電(2)
  • 耐久・耐摩耗(25)
  • 耐候(8)
  • 耐熱・難燃(15)
  • 耐薬品(17)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(42)
  • 防カビ(11)
  • 防水・耐水(52)
ブランド
  • 関西パテ化工(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 中国塗料(1)
関西パテ化工・ニッぺ(日本ペイント)・中国塗料
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
ガラス(1)
コンクリート・アスファルト(1)
プラスチック(1)
船舶(1)
鉄部(3)
非鉄金属(2)
白パテ 油性 関西パテ化工白パテ 油性関西パテ化工(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(20kg)
3日以内出荷
温度による変化が少なく、耐熱性、耐低温性に優れている。 耐水性、防水性、防湿性や耐油性が良好である。 使用面を汚染せず、銅、アルミ、ステンレス、ガラス、モルタル、大理石等にも強力に接着します
用途主として金属製建具にガラスを取付ける場合に使用し、車輛、建築物、造船等の構造物の目的、空隙亀裂箇所の充填接着に最適。特性防水、耐水、耐油、耐熱使用方法施工する目地はよく乾燥させ、ごみほこり、砂、油の汚れなどをとり除いてください。施工後、施工面をヘラ等で平滑にならしてください。汚れた手、衣類等はガソリン、トルエンでふきとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ジンキー8000 メタルグレー ニッぺ(日本ペイント)ジンキー8000 メタルグレーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
グレー主な用途外部鉄骨、内部鉄骨特性速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗布方法吹付け、ローラー、はけ危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18
ボンデットパテ 中国塗料ボンデットパテ中国塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)
6日以内出荷
物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
下地材/プライマー/シーラー