絞り込み
ブランド
  • 日本ジッコウ
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • 神東塗料(41)
  • ロックペイント(38)
  • 日本特殊塗料(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 東日本塗料(36)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(26)
  • 和信化学工業(20)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • 関西ペイント(11)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7 日本ジッコウ専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7日本ジッコウ
4,998税込5,498
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
コンクリート・モルタルの打継材に 「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮 耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制 湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮
用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル使用場所屋内主な用途コンクリート・モルタル危険物の類別非危険物
ジックシールP(プライマー) 日本ジッコウジックシールP(プライマー)日本ジッコウ
6,798税込7,478
1セット(0.8kg)
3日以内出荷
ジックシールE-16専用プライマーです
セット内容(主剤0.6kg+硬化剤0.2kg)危険物の類別非危険物
マジカルSP-3 専用プライマー 日本ジッコウマジカルSP-3 専用プライマー日本ジッコウ
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
下地材/プライマー/シーラー