絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
屋内(1)
主成分
- アクリル(1)
ブランド
- 日本ジッコウ
- ABC商会(7)
- DNT(大日本塗料)(13)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- アサヒペン(29)
- インターナショナルペイント(8)
- エスケー化研(35)
- カンペハピオ(9)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- ホームテイスト(11)
- メーコー(13)
- ロックペイント(25)
- 中央ペイント(15)
- 和信ペイント(7)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(7)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- 竹林化学工業(8)
- 関西パテ化工(24)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)

専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7
日本ジッコウ¥4,998~税込¥5,498~1本(1kg)ほか3日以内出荷コンクリート・モルタルの打継材に 「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮 耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制 湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル主な用途コンクリート・モルタル使用場所屋内危険物の類別非危険物
ジックシールP(プライマー)
日本ジッコウ¥6,998税込¥7,6981セット(0.8kg)3日以内出荷ジックシールE-16専用プライマーですセット内容(主剤0.6kg+硬化剤0.2kg)危険物の類別非危険物
マジカルSP-3 専用プライマー
日本ジッコウ¥22,980税込¥25,2781缶(5kg)3日以内出荷NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物