下地材/プライマー/シーラー :「スレート 塗料」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(2)
室内カベ・天井(4)
木部(1)
鉄部(1)
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
塗布面積(m2/缶)40
乾燥時間(時間)4以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。
燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。
系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理
特性防錆、付着性、耐水
主な用途天井、金属
乾燥時間(時間)4
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整
特性耐水、耐アルカリ
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)4以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。
目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。
テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。
特性研磨、耐水
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
色グレー
種別内外部用
危険物の類別非危険物
適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
1箱(4kg×4缶)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕上タイプのパテに匹敵する優れた作業性と厚付け性能を両立しました。
粒子が細かくなっていますのでパテしごきのミミも出にくく仕上がり肌もきれいになります。
超軽量タイプのパテになりますので現場内で持ち運びも楽です。
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の目地
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(水)0~3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(12L)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。
密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。
特性耐水
仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い
塗布面積(m2/缶)11~22
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。