絞り込み
ブランド
  • シントーファミリー
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • 神東塗料(40)
  • ロックペイント(37)
  • 日本特殊塗料(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 東日本塗料(36)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(26)
  • 和信化学工業(20)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • 関西ペイント(11)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 木部(1)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(2)
  • 耐熱・難燃(1)
さび止め・その他・耐熱・難燃
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(1)
その他・アクリル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
木部(1)
鉄部(3)
テーププライマーPRO シントーファミリーテーププライマーPROシントーファミリー
999税込1,099
1本(420mL)
7日以内出荷
悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。
用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー特性プライマー、密着性主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
水性カチオンMシーラー 1L シントーファミリー水性カチオンMシーラー 1Lシントーファミリー
9,998税込10,998
1セット(6個)
翌々日出荷
カチオン型樹脂の下地補強剤です。 水性ですので、安全であとしまつも水ででき取り扱いが簡単です。
用途コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに透明トラスコ品番851-2176質量(kg)1.3容量(L)1主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布面積(m2)8~101回塗り危険物の類別非危険物乾燥時間1時間以上(20℃)
黒ジンクプライマー 300ML シントーファミリー黒ジンクプライマー 300MLシントーファミリー
17,980税込19,778
1セット(12個)
4日以内出荷
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)トラスコ品番479-7914容量(mL)300質量(g)367主な用途橋梁塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間危険物の性状非水溶性
プライマーサーフェーサー 300ML シントーファミリープライマーサーフェーサー 300MLシントーファミリー
11,980税込13,178
1セット(12個)
4日以内出荷
プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。 乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。 上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。
用途鉄部の中塗り又は下塗り用グレートラスコ品番851-1882容量(mL)300質量(g)345主成分エアゾール塗料主な用途塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防錆、付着性、研磨乾燥時間約30~40分(20℃)、研磨可能時間:1.5時間以上放置(20℃)危険物の性状非水溶性
ジンクリッチプライマー300ML シントーファミリージンクリッチプライマー300MLシントーファミリー
20,980税込23,078
1セット(12個)
10日以内出荷
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修グレートラスコ品番851-1885容量(mL)300質量(g)367主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料主な用途橋梁塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、耐熱、防錆乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)危険物の性状非水溶性
コンクリートGシーラー シントーファミリーコンクリートGシーラーシントーファミリー
8,998税込9,898
1セット(4個)
4日以内出荷
無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。
用途コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに透明主成分塩ゴム系主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後(20℃)危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー