絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 木部(1)
- 鉄部(3)
使用場所
屋外(2)
色
グレー系(2)
ブラック系(1)
特性
- さび止め(2)
- その他(2)
- 耐熱・難燃(1)
主成分
- その他(2)
ブランド
- シントーファミリー
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(29)
- ロックペイント(24)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
木部(1)
鉄部(3)

テーププライマーPRO
シントーファミリー¥999税込¥1,0991本(420mL)7日以内出荷悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性プライマー、密着性危険物の性状非水溶性
黒ジンクプライマー 300ML
シントーファミリー¥17,980税込¥19,7781セット(12個)当日出荷1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)トラスコ品番479-7914色黒容量(mL)300質量(g)367主な用途橋梁塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間危険物の性状非水溶性
プライマーサーフェーサー 300ML
シントーファミリー¥15,980税込¥17,5781セット(12個)4日以内出荷プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。 乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。 上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。用途鉄部の中塗り又は下塗り用トラスコ品番851-1882色グレー容量(mL)300質量(g)345主成分エアゾール塗料主な用途鉄塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防錆、付着性、研磨乾燥時間約30~40分(20℃)、研磨可能時間:1.5時間以上放置(20℃)危険物の性状非水溶性
ジンクリッチプライマー300ML
シントーファミリー¥27,980税込¥30,7781セット(12個)10日以内出荷1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修トラスコ品番851-1885色グレー容量(mL)300質量(g)367主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料主な用途橋梁塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、耐熱、防錆乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)危険物の性状非水溶性