下地材/プライマー/シーラー :「エポキシ樹脂プライマー 塗料」の検索結果
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ
色ホワイト
膜厚(μm)ドライ:28~32
希釈剤エポラ#3シンナー
塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20
混合比10:1(質量比)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内
関連資料※商品カタログ(0.81MB)
可使時間(時間)(23℃)6
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.14~0.16
塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
「NT水性速乾プライマー」は2液型水性型エポキシ樹脂の塗り床用プライマーです。
幅広い既存塗膜に対応し、上塗りには水性形、溶剤型、無溶剤型を問わずにご使用頂けます。また、乾燥性に優れ、臭気が少なく、施工時の引火の危険性も無いために安全です。
用途モルタル床面や塗替時に使用します。
特性速乾
主成分エポキシ樹脂
適合塗料床用塗料各種(水性形・溶剤形・無溶剤形)
主な用途床、モルタル
希釈剤水(5%~10%)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)4(20℃)以上48以内
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
「エポラ#1遮熱プライマー」は、日本特殊塗料の長年にわたる航空機用塗料をはじめとする金属屋根用塗料や遮熱塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた環境に優しい弱溶剤形変性エポキシ塗料です。弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂プライマーであるエポラ#1プライマーNに、遮熱性能をプラスしました。エポラ#1遮熱プライマーは、遮熱塗料を組み合わせた「ダブルリフレクション工法」の下塗りに使用することで太陽からの赤外線を効率よく反射し、被塗物の温度上昇を抑制します。【特長】。1 優れた熱反射率を有します。2 速乾性のため、作業性に優れています。3 弱溶剤形で幅広い下地適応性。4 防錆性に優れています。5 クロム、鉛フリーの低臭タイプで環境に配慮した塗料です。
用途【適用素材】。鉄部、トタン。【主な適用用途】。戸建住宅、工場、事務所、倉庫等の金属屋根の遮熱塗料用下塗り材。パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など付帯設備。【主な適用既存塗膜】。ポリウレタン塗料、アクリル塗料。【主な適用上塗り塗料】。弱溶剤形パラサーモシリーズ(遮熱)、弱溶剤形パラサーモ外壁用シリーズ(遮熱)。その他、日特製弱溶剤形上塗りにもご使用いただけます。
荷姿16kg石油缶
塗布面積(m2/缶)刷毛・ローラー:100、エアレス塗装:88
膜厚(μm)ドライ:40
希釈剤NT塗料用シンナーA
塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5840mL
希釈率(%)刷毛・ローラー:0~5、エアレス塗装:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内
関連資料※商品カタログ(0.57MB)
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.16
塗料タイプ弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂遮熱塗料
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料。「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】。1 速乾性と良好な作業性。 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り。 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性。 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】。鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)。【主な適用用途】。・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など。【主な適用既存塗膜】。ポリウレタン塗料、アクリル塗料。【主な適用上塗り塗料】。リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ
荷姿16kg石油缶
塗布面積(m2/缶)106
膜厚(μm)ドライ:40
希釈剤NT塗料用シンナーA
塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内
関連資料※商品カタログ(0.42MB)
塗付量(kg/m2)0.15
塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ
適合塗料エポラ#3プライマー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比10:1(質量比)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※商品カタログ(0.81MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ
セット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kg
色ホワイト
荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット
膜厚(μm)ドライ:28~32
希釈剤エポラ#3シンナー
塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20
混合比10:1(質量比)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内
関連資料※商品カタログ(0.81MB)
可使時間(時間)(23℃)6
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.14~0.16
塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】。1 多くの既存塗膜に適応。 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力。 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性。 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品。 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】。厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)。上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)。【適用上塗り】。屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ
仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内
品種塗り替え用プライマー
荷姿15kg石油缶
塗布面積(m2/缶)30~50
希釈剤水道水
希釈0~0.75kg
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上
関連資料※商品カタログ(0.91MB)
施工内容刷毛・ローラー・スプレー
塗付量(kg/m2)0.3~0.5
塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。