「主な用途」から絞り込む
エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料¥8,698~税込¥9,568~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
TMRプライマー日本特殊塗料3日以内出荷
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】1 多くの既存塗膜に適応 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)【適用上塗り】屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内品種塗り替え用プライマー荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)30~50希釈剤水道水希釈0~0.75kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上関連資料※商品カタログ(0.91MB)施工内容刷毛・ローラー・スプレー塗付量(kg/m2)0.3~0.5塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
エポラオールプライマー A液 万能プライマー 塗料液日本特殊塗料¥7,498~税込¥8,248~
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材日本特殊塗料3日以内出荷
「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁【適用上塗り】水性タイプシルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ弱溶剤タイプパラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー色白規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.22MB)施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
エポラオールプライマー B液 万能プライマー 硬化剤日本特殊塗料¥1,998~税込¥2,198~
1缶(0.5kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。適合塗料エポラオールプライマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.39MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料 硬化剤
NT水性カチオンプライマー日本特殊塗料3日以内出荷
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途【用途】新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内色クリヤー品種下塗り材荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)100~150希釈剤無希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(1.44MB)施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー塗付量(kg/m2)0.1~0.15塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~