絞り込み
ブランド
  • ターナー色彩
  • 神東塗料(39)
  • 東日本塗料(36)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • 日本特殊塗料(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(22)
  • メーコー(20)
  • 中央ペイント(18)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(13)
  • ロックペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • 関西ペイント(10)
  • スズカファイン(10)
  • TAMIYA(タミヤ)(10)
  • 中国塗料(10)
  • ホームテイスト(10)
  • カンペハピオ(9)
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(1)
  • 鉄部(1)
  • 色透明(クリア)(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • その他(1)
  • 速乾(1)
その他・速乾
主成分
  • その他(1)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットペイント ターナー色彩マグネットペイントターナー色彩(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(170mL)ほか
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
水性 スーパー万能密着クン ターナー色彩水性 スーパー万能密着クンターナー色彩(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180g)ほか
当日出荷
DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。成分合成樹脂、水、防腐剤使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。クリア品名合成樹脂塗料指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。)乾燥時間20~35℃/2時間以上
アイアンペイント マルチプライマー ターナー色彩アイアンペイント マルチプライマーターナー色彩(5件のレビュー)
929税込1,022
1個(200mL)
当日出荷
金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。
用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等特性プライマー使用方法(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラスアズワン品番64-5139-18危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5
下地材/プライマー/シーラー