絞り込み
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- プラスチック(1)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(1)
色
透明(クリア)(1)
特性
- その他(1)
- 速乾(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- ターナー色彩
- エスケー化研(37)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(25)
- 関西パテ化工(23)
- 中央ペイント(15)
- DNT(大日本塗料)(14)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「主な用途」から絞り込む
ガラス(1)
コンクリート・アスファルト(1)
プラスチック(1)
鉄部(1)

水性 スーパー万能密着クン
ターナー色彩(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(180g)ほか当日出荷DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。成分合成樹脂、水、防腐剤使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。色クリア品名合成樹脂塗料指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。)乾燥時間20~35℃/2時間以上
マグネットペイント
ターナー色彩(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(170mL)ほか当日出荷下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
アイアンペイント マルチプライマー
ターナー色彩(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(200mL)当日出荷金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等使用方法(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラスアズワン品番64-5139-18危険物の類別非危険物特性プライマー塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5