1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(3)
屋内木部(1)
屋外木部
木部(5)
鉄部(4)
適合上塗り:弱溶剤系塗料(1液型・2液型)各種水性塗料)
用途屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに好適 仕様●塗り重ね可能時間(23℃):4時間以上 7日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):10分●標準塗布面積(m2/16kg・回):80~133●標準塗装回数:1●特化則該当物質:エチルベンゼン 主な用途屋内木部/屋外木部 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋内/屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.20
1缶
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)