カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 下地材/プライマー/シーラー

下地材/プライマー/シーラー :「IPパテ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
IPパテ 青缶 インターナショナルペイントIPパテ 青缶インターナショナルペイント
2,998税込3,298
1缶(5kg)
当日出荷
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用特性防火使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPビスパテ インターナショナルペイントIPビスパテインターナショナルペイント
4,698税込5,168
1缶(3L)
当日出荷
キメが細かく、きれいな仕上がり。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ガッツⅤ 中央ペイントガッツⅤ中央ペイント(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(8kg)
当日出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
一発パテ    水性一般 厚付用 関西パテ化工一発パテ 水性一般 厚付用関西パテ化工(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ガードⅡ メーコーガードⅡメーコー(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(2.5L)
当日出荷
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理主な用途外壁、木、モルタル使用場所屋外耐水性24時間異常なし硬化時間(時間)24以内危険物の類別非危険物
アクリパテ メーコーアクリパテメーコー
2,598税込2,858
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整特性耐水、耐アルカリ仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
ECOスーパーパテ メーコーECOスーパーパテメーコー
2,198税込2,418
1缶(2.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材規格JIS-K-5669(一般形薄付用)乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
ECOジャストパテ メーコーECOジャストパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(12L)
3日以内出荷
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地規格JIS-K-5669(一般形薄付用)硬化時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
パテ特集
おすすめ人気ランキング
下地材/プライマー/シーラー