間接照明器具 :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電圧(V)」から絞り込む
100(14)
100~242(1)
200(4)
200~242(18)
屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
色グレイメタリック・ブラック
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132
入力電圧(V)200~242
保護等級IP43
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2
光束(Lm)16000
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
口出線(mm)器具外:1500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0
光束(Lm)950
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)100/200
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)5000相当
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
質量(kg)1.35
仕様電源ユニット内蔵形
使用場所屋内外兼用
配光タイプ挟角
光束(Lm)1150
演色指数(Ra)80
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9
光束(Lm)1100
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0
光束(Lm)1000
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ挟角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2
光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)24100
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)166
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7
光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)139
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.1
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)14200
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)147
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)147
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.1
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)111
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1
光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。