絞り込み
調色の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 間接照明器具

382件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
間接照明 ベッドサイドランプ 枕元 ライト 懐中電灯 3段階光量調節 電池式 単3電池 防災 エレコム間接照明 ベッドサイドランプ 枕元 ライト 懐中電灯 3段階光量調節 電池式 単3電池 防災エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
日常時は枕元ライトとして使用でき、災害時など、非常時には懐中電灯、スマートフォンの充電器としても使えるライトです。 枕元ライト、懐中電灯ともに3段階の明るさ調整ができ、懐中電灯はSOSパターンでの点滅も可能です。 USB-Aポートを搭載し、USBケーブルで接続することでスマートフォンなどを充電することもできます。 単3形乾電池が4本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 懐中電灯は、明るさ約75lm~180lmで、電源ボタンを押すことで、3段階の明るさ調整と、SOS点滅モードの切り替えが可能です。 懐中電灯は、万が一の事故、災害の際に、「SOS」のモールス信号パターンで点滅するモードを搭載しており、救護サインを出すことができます。 USB-Aポートを搭載しており、USBケーブルで接続することで、乾電池を用いてスマートフォンなどを充電することが可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単3形アルカリ乾電池×4本質量(g)約120(本体のみ、乾電池含まず)コネクタ形状【電源出力側】USB-Aポート全光束(Lm)懐中電灯:約75~180、枕元ライト:約7~20対応機種USB-Aポートからの出力を利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×72.5×40連続使用時間(時間)懐中電灯:約2.5~9/枕元ライト:約36~350(※アルカリ乾電池使用時/電池残量や使用条件などによって変化します)色温度(K)懐中電灯:7000、枕元ライト:3000使用電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池、単3形電池×4本保証期間1年間定格出力電力(W)2.5光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません定格出力電圧(V)5LED使用数(個)【LED】懐中電灯:1/枕元ライト:21定格出力電流500mA動作温度範囲(℃)0~40調光の可否懐中電灯:3段階+点滅、枕元ライト:3段階
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)900、(取付部含む)940質量(kg)0.7オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)44質量(kg)1.6オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)19.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2620調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可
間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/コンパクトラインDAIKO(大光電機)
749税込824
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
Rigid 間接照明 コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明コイズミ(小泉成器)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否
LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト連結温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
アウトドアリニア32/L1200/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L1200/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合ナチュラルホワイトタイプL:1200タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
リニアT5/L600/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L600/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
リニアT5/L600/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L600/3500K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
リニア32/間接照明/L900 ENDO(遠藤照明)リニア32/間接照明/L900ENDO(遠藤照明)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
タイプL:900タイプ器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-624WA/WWA/LA/LLA、RAD-677W/WW/L/LL、RAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-698XA
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用 ENDO(遠藤照明)間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用ENDO(遠藤照明)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプL:600タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
延長コード ENDO(遠藤照明)延長コードENDO(遠藤照明)
439税込483
1個
4日以内出荷
テープライト コイズミ照明テープライトコイズミ照明
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
テープライト コイズミ照明テープライトコイズミ照明
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
間接照明 コイズミ照明間接照明コイズミ照明
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
間接照明 コイズミ照明間接照明コイズミ照明
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
直付・壁付・床置取付 100~242V対応タイプ
仕様22/22/25VA(100/200/242V)材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2高さ(mm)39消費電力(W)20.9ランプLED一体型色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)2280RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
間接照明器具