絞り込み
調色の可否
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満
調光の可否
×・○
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
ブランド
富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・Luci(ルーチ)・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・DNライティング・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • ライティング・コネクタ Luci(ルーチ)

    ライティング・コネクタ

    Luci(ルーチ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ

    【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト

    富士メディシィエ
    46,980税込51,678特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700グリーン購入法適合
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)

    富士メディシィエ
    58,980税込64,878特価
    1本
    当日出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)

    富士メディシィエ
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ ラインライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908特価
    1台
    当日出荷
    建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
    用途建築家照明用幅(mm)30ホワイト高さ(mm)57電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ全般拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • 間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否LED交換不可調色の可否×
  • フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ幅(mm)60シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
  • ルーチ・フレックス アーチ Luci(ルーチ)

    ルーチ・フレックス アーチ

    Luci(ルーチ)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    入力電圧(V)100調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応)調色の可否単色
  • 【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ

    【調光器】PWM調光器 LED

    富士メディシィエ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • テープライト用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)

    テープライト用パーツ 固定具

    ODELIC(オーデリック)
    599税込659
    1組(5個)
    当日出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
    適合フレキシブル テープライト種別テープライト別売パーツ入数5個1組
  • LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • PSEコネクタ付電源コード Luci(ルーチ)

    PSEコネクタ付電源コード

    Luci(ルーチ)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    許容電流(A)7使用環境屋内電源コードVFF-0.75白安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB)

    富士メディシィエ
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)

    富士メディシィエ
    31,980税込35,178特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    材質(本体)軟質樹脂消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • RGBコントローラー 富士メディシィエ

    RGBコントローラー

    富士メディシィエ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    タッチパネル操作のリモコン付きで、感覚的な色指定が可能です。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/非調光/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
  • LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)

    LED用直流電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
  • LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm薄くてコンパクトなデザイン。サインボードや壁面に直付でも美しく照射できるよう配光設計を行い、出幅120mmのコンパクトサイズを実現。一般的なアーム式看板灯のように器具を持ち出すことなくすっきりした仕上がりで、サインや照射面のディテールを引き立てます。用途に合わせて選べる配光バリエーション。照射面サイズに合わせ、レクタングル配光・拡散配光の2種類からお選びいただけます。専用レンズを備えたレクタングル配光は、伸びのある光で均一に照射できますので、広範囲を効率よく照射したい場合に最適です。非調光タイプ
    仕様LEDモジュール付その他【光束維持時間】40000時間材質【本体】アルミ(メタリック仕上(シルバーメタリック))【LEDモジュール】樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向取付不可タイプ【器具タイプ】防雨型消費電力(W)9.3電源内蔵保護等級IP34光色昼白色定格光束(Lm)1300調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)

    富士メディシィエ
    64,980税込71,478
    1本
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:330配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K) 富士メディシィエ

    【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)

    富士メディシィエ
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:330配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から91日以内出荷
    【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    質量(g)1460ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP67光束(Lm)355配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光・調色です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    質量(g)700ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP67色温度(K)2700光束(Lm)442配光角度(°)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属) 富士メディシィエ

    【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属)

    富士メディシィエ
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
  • 【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散) 富士メディシィエ

    【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)

    富士メディシィエ
    74,980税込82,478
    1本
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    8,098税込8,908特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
間接照明器具