絞り込み
調色の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上・その他
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・富士メディシィエ・TOKISTAR・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・岩崎電気・コイズミ照明・Luci(ルーチ)・JTT・DNライティング・ユニティ・テス・ライティング・東芝ライテック・マリンテック・アイリスオーヤマ・エレコム・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • USBテープ COBライト 電球色 JTT

    USBテープ COBライト 電球色

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
  • USBテープ COBライト ホワイト JTT

    USBテープ COBライト ホワイト

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
    用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L900

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
  • ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1200

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
  • 【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト 富士メディシィエ

    【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト

    富士メディシィエ
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。別売りの調光器・Rを使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調色の可否
  • 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ

    【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト

    富士メディシィエ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700グリーン購入法適合
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • USBテープ COBライト 50cm ホワイト JTT

    USBテープ COBライト 50cm ホワイト

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ

    【調光器】PWM調光器 LED

    富士メディシィエ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト温白色

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • ライティング・コネクタ Luci(ルーチ)

    ライティング・コネクタ

    Luci(ルーチ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
  • フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    779税込857
    1組(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
    適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)

    富士メディシィエ
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)

    富士メディシィエ
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • USBテープ COBライト 50cm 電球色 JTT

    USBテープ COBライト 50cm 電球色

    JTT
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A長さ(cm)50機能カット可能LED色電球色LED高輝度COB、320灯/m電球の種類COBパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • LED間接照明 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)28取付方式壁面、天井面、床面兼用長さ(m)最大連結:20まで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)2700クラスR15クラス2光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否×調色の可否×
  • ETEライン TOKISTAR

    ETEライン

    TOKISTAR
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    ETEライン
    用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • 間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否LED交換不可調色の可否×
  • フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ幅(mm)60シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
  • 調光対応間接照明 クポラR テス・ライティング

    調光対応間接照明 クポラR

    テス・ライティング
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1シリーズTRI-944入力電圧(V)AC100
  • ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L600

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L300

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーチ・フレックス アーチ Luci(ルーチ)

    ルーチ・フレックス アーチ

    Luci(ルーチ)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    入力電圧(V)100調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応)調色の可否単色
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
  • LACE リード1m TOKISTAR

    LACE リード1m

    TOKISTAR
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    リード線Φ6.8(0.75mm2×2C)RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明器具