絞り込み
調色の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 間接照明器具

382件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)富士メディシィエ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)富士メディシィエ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高性能】 水中テープライト (クリア・3000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・3000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
間接照明/什器用/Tape Line DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape LineDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質本体:シリコン 透明電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/LEDs Wave DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs WaveDAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/Display Line/オプション DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Display Line/オプションDAIKO(大光電機)
539税込593
1台
4日以内出荷
材質0RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/オプション DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/オプションDAIKO(大光電機)
699税込769
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(PWM調光)
間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
間接照明/コンパクトタイプ/Easyline DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/EasylineDAIKO(大光電機)
589税込648
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプDAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白白アルマイト取付方式縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光率(%)範囲5~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/オプション DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/オプションDAIKO(大光電機)
859税込945
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/可動タイプ/Flexline/オプション DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/オプションDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/什器用/オプション DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/オプションDAIKO(大光電機)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
材質0RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/什器用/Tape Line DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape LineDAIKO(大光電機)
729税込802
1台
4日以内出荷
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
防雨型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可
間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明)間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Flexible Lightシリーズ連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト1mあたり900mlにパワーアップ従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。
用途屋内用本体樹脂(シリコン・透明)入力電圧(V)DC24電源コード接続:RB-464N(別売)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 Linear series リニアT5ENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光調光の可否不可器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニットENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
施設照明 デザインベースライト リニア17 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア17ENDO(遠藤照明)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17より細く繊細な光のライン独自設計の電源内蔵ユニット機構光だけを取り出す納めが可能に
仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
テープライト ODELIC(オーデリック)テープライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)64質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)27材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ薄型タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
間接照明器具