絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

万能ソケット
(87件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21
マルチサイズソケット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)
PROXXON(プロクソン)¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)50直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング
PROXXON(プロクソン)¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応
XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm)
PROXXON(プロクソン)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2材質クロムバナジウム鋼全長(mm)38.5RoHS指令(10物質対応)対応
がっちりソケット
JOB¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ロングタイプ(120mm)。強度・耐久性に優れた特殊合金鋼(SCM435)使用。電動・手動両用タイプ。13mmラチェットレンチ対応全長(mm)120質量(g)85
全ねじボルト回し工具
ネグロス電工¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 。18V充電インパクトドライバー対応。 。ねじ山がつぶれません。 。正転、逆転が可能です。 。ラク天ツール「MAKTRH-ZW3」との組み合わせによる使用も可能です。全長(mm)66質量(g)110
組立ラック用ビットソケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷市販のラチェットハンドル(9.5sq.)、MAK906Rにセットできます。用途締め付け過ぎにご注意ください。適合ケーブルラック:S-SR、SD-SR、SRK S-QR、SD-QR、QRK全長(mm)50質量(g)34適合ボルトトルクス穴付(TORX T25)低頭ボルト
インパクト用アンチスリップ ソケットセット
RED EAGLES¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷特殊なソケット内側形状により、インパクトレンチ使用時にソケットがボルトに対して滑る危険性が極端に下がります。また、若干角が削れているボルトにも対応可能です。用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業セット内容12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,21mm,22mm,24mm,27mm。各1個。差し込み角は、1/2”。サイズ表記のある樹脂製収納ボックス付属。色ブラック
ナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナットグリップソケットです。トラスコ品番700-4348材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35対辺(mm)6対辺6角
キャップスクリュー用エクストラクター9本組ソケットセット
RED EAGLES¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷【セット内容】3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm。差し込角は、3/8”用途ネジの締め、緩めセット内容3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm差し込角は、3/8"色ブラック