アキシアル・ロックナットソケット TMFS
ロックナットを傷めず簡単に取付け取外しが可能なソケットです。
SKFアキシャルロックナットソケットは、ロックナットの締め付けと緩めを安全かつ容易に行えるよう設計されています。
フックスパナよりもベアリング周りのスペースが小さく抑えられます。
- 用途
- テーパージャーナル、アダプタスリーブおよび取外しスリーブを使用した軸受の固定と調整に。
KM、KMK(メートル)、KMFの各シリーズのナットに。
- トラスコ品番
- 566-1065
- 全長(mm)
- 61
- 差込角(mm)
- 12.7
- 対辺寸法(mm)
- 28
- 外径(Φmm)
- 36
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】ソケット の新着商品
カテゴリ
























