絞り込み
二面幅(mm)
  • 21
  • 5.5(10)
  • 6(10)
  • 7(18)
  • 8(62)
  • 9(11)
  • 10(67)
  • 11(13)
  • 12(78)
  • 13(67)
  • 14(65)
  • 15(15)
  • 16(12)
  • 17(104)
  • 18(12)
  • 19(88)
  • 22(32)
  • 23(10)
  • 24(63)
  • 30(7)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 77(2)
  • 80(2)
  • 83(3)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(6)
  • 101(2)
  • 102.5(1)
  • 104(3)
  • 105(3)
  • 111(2)
  • 115(4)
  • 135(3)
  • 145(2)
  • 153(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
ブランド
  • トップ工業(17)
  • ミトロイ(13)
  • MUST TOOL(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • TRUSCO(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • KTC(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • ベッセル(4)
  • KOSEI(4)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • フジ矢(1)
  • KOTO(1)
  • コーセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(62)
10(67)
12(78)
13(67)
14(65)
17(104)
19(88)
21
22(32)
24(63)
二面幅(mm)をもっと見る
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)トップ工業(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(9点)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)SDソケットタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から13日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)トップ工業(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
アルファソケット トップ工業アルファソケットトップ工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ビットソケット ハイパーショート ミトロイビットソケット ハイパーショートミトロイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
タジマ SDソケット 12角 タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット 12角タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
レギュラータイプ18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
SDソケット ロング(6角) タジマツール(TJMデザイン)SDソケット ロング(6角)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業電動ドリル用ユニバーサルソケットトップ工業(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。軸(mm)6.35深さ(mm)(ナット受部)40仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業電動ドリル用ユニバーサルショートソケットトップ工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット ショートタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
ショートソケットビット KOSEIショートソケットビットKOSEI(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
超剛鍛ミラーソケット ベッセル超剛鍛ミラーソケットベッセル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
電動ドライバーソケット ロング強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ロング強力タイプTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
タジマ 耐久ソケット ダブル17×21 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 耐久ソケット ダブル17×21タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
よく使う2つのソケットを内蔵押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久RH構造で衝撃吸収トーション効果で軸のねじれを吸収ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1セット(9本)
当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!業界トップクラスの軽量モデル!深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115差込角(mm)6.35
差替式ユニバーサルビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
電動ドリル用アルファソケットロングタイプ トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプトップ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ロング ミトロイビットソケット ロングミトロイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ユニバーサルビットソケット ミトロイユニバーサルビットソケットミトロイ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
首振り角度は30度コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
電動ドリル用ソケットビット スーパーツール電動ドリル用ソケットビットスーパーツール(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
ビットソケット ミトロイビットソケットミトロイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
ビットソケット ショート ミトロイビットソケット ショートミトロイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ショートソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
全長(mm)77材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2021ベッセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)21仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角MUST TOOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。二面幅(mm)17×21全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)207ソケット形状12角
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)スーパーツール(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(DB2S65)×1本材質特殊合金鋼
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ショートソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)77形状開口部:6角軸(mm)6.35
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用αソケットセット トップ工業電動ドリル用αソケットセットトップ工業
6,398税込7,038
1セット(4本)
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角MUST TOOL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35ソケット形状6角

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット