絞り込み
二面幅(mm)
- 22
- 5.5(6)
- 6(5)
- 6.35(3)
- 7(12)
- 8(30)
- 9(6)
- 10(33)
- 11(6)
- 12(33)
- 13(29)
- 14(33)
- 15(7)
- 16(4)
- 17(36)
- 18(6)
- 19(31)
- 21(30)
- 23(4)
- 24(23)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 96(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 111(1)
- 145(1)
- 155(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- トップ工業(2)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(30)
10(33)
12(33)
13(29)
14(33)
17(36)
19(31)
21(30)
22
24(23)
二面幅(mm)をもっと見る

SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
SDソケット ロング(6角)
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
トップ工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
差替式ユニバーサルビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。付属品両頭ビット(75mm)×1本仕様18Vインパクト対応全長(mm)96軸長(mm)6.35
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
電動ドリル用ショートソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット